曜日別特売
FB-2635 ドライルックマトリカリアバンドル 横浜ディスプレイミュージアム 02664099

ドライルックマトリカリアバンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1束
注文コード
02664099
品番
FB-2635
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
材質
ポリエステル、PE、鉄、麻
イエロー
幅(cm)
15
全長(cm)
27
花径(cm)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする