横浜ディスプレイミュージアム
パキラブランチ
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
全長(cm)
115
寸法(Φcm)
複葉径:Φ23~26
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02657860
FG-5487
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください