横浜ディスプレイミュージアム
パキラブランチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02657860
品番
FG-5487
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
全長(cm)
115
寸法(Φcm)
複葉径:Φ23~26