横浜ディスプレイミュージアム
パームリーフ
材質
PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:27
全長(cm)
70
寸法(Φcm)
葉径:27
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02663442
FG-5499
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください