横浜ディスプレイミュージアム
120cmポンポン桜ガーランド
材質
ポリエステル、PE
色
P
寸法(cm)
房径:6~11
全長(cm)
120
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02665228
FS-7932
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください