横浜ディスプレイミュージアム
PEテッポウユリ
用途
プラスチック
材質
PE、鉄
色
W
全長(cm)
50
花径(cm)
11
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02660529
FF-3063
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02663162
FFK-0017
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください