横浜ディスプレイミュージアム
UVリサイクルモンステラリーフS
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:18.5
全長(cm)
50
寸法(Φcm)
葉径:15
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02659908
FG-5294
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください