横浜ディスプレイミュージアム
ヒペリカム
用途
ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、PA
色
OR
全長(cm)
32
実径(cm)
0.5~1
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02660958
FGH-0005A
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください