横浜ディスプレイミュージアム
フレンチラナンキュラス
用途
ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、PA
全長(cm)
33
花径(cm)
3~5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02661396
FFH-0008A
P
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02662270
FFH-0008A
BTY
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください