横浜ディスプレイミュージアム
フレンチラナンキュラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
BTY
P
BTY
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02662270
品番
FFH-0008A
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、PA
色
BTY
全長(cm)
33
花径(cm)
3~5