横浜ディスプレイミュージアム
ベルガムナッツスプレー
材質
PE、鉄、PS、EVA、実:PS
色
ブルー
長さ(cm)
実2~2.5
全長(cm)
39
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02660547
FG-5128
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください