横浜ディスプレイミュージアム
ベルガムナッツスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02660547
品番
FG-5128
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PS、EVA、実:PS
色
ブルー
長さ(cm)
実2~2.5
全長(cm)
39