ホーランドアイビーチェーン(1m)

ホーランドアイビーチェーン(1m) - 横浜ディスプレイミュージアム

こちらの商品は1m単位では発注できません。 発注単位はロール(30m)となりますのでご注意ください。

材質
ポリエステル、PE
寸法(m)
30
寸法(Φcm)
葉径:4.8~6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02663749GLA-1186A
¥680
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする