GLA-1186A ホーランドアイビーチェーン(1m) 横浜ディスプレイミュージアム 02663749

ホーランドアイビーチェーン(1m)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02663749
品番
GLA-1186A
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

こちらの商品は1m単位では発注できません。 発注単位はロール(30m)となりますのでご注意ください。

材質
ポリエステル、PE
寸法(m)
30
寸法(Φcm)
葉径:4.8~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする