横浜ディスプレイミュージアム
ボウエンUVアイビーバインブッシュ
防炎加工/UVアイコン付ける
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
35
長さ(cm)
葉長:3~5.5
全長(cm)
55
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02657939
GL-5374
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください