GL-5374 ボウエンUVアイビーバインブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02657939

ボウエンUVアイビーバインブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02657939
品番
GL-5374
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

防炎加工/UVアイコン付ける

材質
ポリエステル、PE、鉄
ホワイトグリーン
幅(cm)
35
長さ(cm)
葉長:3~5.5
全長(cm)
55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする