横浜ディスプレイミュージアム
ボウエンUVポトスハンギングブッシュ
防炎加工/UVアイコン付ける
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
40
長さ(cm)
葉長:4.5~11
全長(cm)
68
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02666120
GL-5372
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください