GL-5372 ボウエンUVポトスハンギングブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02666120

ボウエンUVポトスハンギングブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02666120
品番
GL-5372
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防炎加工/UVアイコン付ける

材質
PVC、PE、鉄
グリーン
幅(cm)
40
長さ(cm)
葉長:4.5~11
全長(cm)
68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする