横浜ディスプレイミュージアム
マム×3
材質
ポリエステル、PE、鉄
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02659899
FE-1001
イエロー
57
10
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02664510
FE-1001
クリーム
57
10
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02657702
FF-3037
W
51
8
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください