曜日別特売
FE-1001 マム×3 横浜ディスプレイミュージアム 02664510

マム×3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色クリーム
内容量1本注文コード02664510品番FE-1001
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219
色
クリーム
全長(cm)
57
花径(cm)
10
材質
ポリエステル、PE、鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする