横浜ディスプレイミュージアム
ミニクラスターベリーピック
材質
PE、鉄、紙、ラフィア、実:PE
色
ホワイトグリーン
全長(cm)
19
実径(cm)
0.6
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02664056
FG-4575
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください