横浜ディスプレイミュージアム
ミニクラスターベリーピック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02664056
品番
FG-4575
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、紙、ラフィア、実:PE
色
ホワイトグリーン
全長(cm)
19
実径(cm)
0.6