曜日別特売

多肉ポット6AST

多肉ポット6AST - 横浜ディスプレイミュージアム

6デザインアソート
こちらはアソート商品につき、デザインを指定することはできません。

材質
PE、PS、PA、石(鉢:PP)
アソート
幅(cm)
7.5~13
全長(cm)
11~15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(コンテナ30.5×23×7.5)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02659461GLA-1429
680
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする