曜日別特売

UVリサイクルコリウスブッシュ

UVリサイクルコリウスブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアムUVリサイクルコリウスブッシュ - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
60
長さ(cm)
葉長:6~10
全長(cm)
50
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02677916GL-5346
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする