横浜ディスプレイミュージアム
アソートカクタスコンテナ4AST
4デザインアソート
こちらはアソート商品につき、デザインを指定することはできません。
材質
PE、PS、鉄、石(鉢:ABS)
幅(cm)
5~8
全長(cm)
10~15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(木箱 27×14×6)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02682841
GLA-1261
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください