横浜ディスプレイミュージアム
エレンダニカハンガー
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
全長(cm)
寸法(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02680418
GL-5390
40
60
葉径:2.5~6
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02690446
GL-5388
39
70
葉径:5~10
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください