GLA-1609 45cmパームリーフポット 横浜ディスプレイミュージアム 02694926

45cmパームリーフポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02694926
品番
GLA-1609
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
材質
PE、鉄、PS、セメント、石(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
54
全長(cm)
45
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:11×10.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする