7075ポケットスツール
7075超々ジュラルミンを使用。
超軽量スツールなので軽量。
折りたたんで収納できるので持ち運びが楽々。
- 用途
- 持ち運びに便利。軽量コンパクトスツール。
- 付属品
- 収納袋
- 色
- レッド
- 質量(g)
- (約)340
- 耐荷重(kg)
- (約)100
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- (約)26.5×24×22.5
- 主材質
- 7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦12×横26×高さ5.5
- 内容量
- 1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドアチェア の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980カテゴリ






























