73175000 7075ポケットスツール ロゴス 02700131

73175000 7075ポケットスツール ロゴス 02700131
73175000 7075ポケットスツール ロゴス 02700131
73175000 7075ポケットスツール ロゴス 02700131
73175000 7075ポケットスツール ロゴス 02700131
73175000 7075ポケットスツール ロゴス 02700131
73175000 7075ポケットスツール ロゴス 02700131

7075ポケットスツール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
02700131
品番
73175000
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700

7075超々ジュラルミンを使用。
超軽量スツールなので軽量。
折りたたんで収納できるので持ち運びが楽々。

用途
持ち運びに便利。軽量コンパクトスツール。
付属品
収納袋
色
レッド
質量(g)
(約)340
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)26.5×24×22.5
主材質
7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
収納時寸法(cm)
(約)縦12×横26×高さ5.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする