高級小丸 備長炭 約1kg入
小丸備長炭 約1kg。原料はユーカリの木です。
直径約2.5~3.5cm、長さ約5~9cmの扱いやすい「小丸」サイズにカットしています。
品質の高い備長炭のため、叩くと「キーン」と高い金属音が鳴ります。
- 内容量
- 1個
注意
※木炭着火時、木炭が激しく弾け飛ぶことがあるので気を付けてください。燃える危険性のあるものの近くでは火起こし、継ぎ足しはしないでください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥530/税込¥583 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
バーベキューコンロ/グリル の新着商品
カテゴリ






























