曜日別特売

高級小丸 備長炭 約3kg入

高級小丸 備長炭 約3kg入 - TUE TAM高級小丸 備長炭 約3kg入 - TUE TAM高級小丸 備長炭 約3kg入 - TUE TAM高級小丸 備長炭 約3kg入 - TUE TAM

小丸備長炭 約3kg。原料はユーカリの木です。
直径約2.5~3.5cm、長さ約5~9cmの扱いやすい「小丸」サイズにカットしています。
品質の高い備長炭のため、叩くと「キーン」と高い金属音が鳴ります。

内容量
1個
注意
※木炭着火時、木炭が激しく弾け飛ぶことがあるので気を付けてください。燃える危険性のあるものの近くでは火起こし、継ぎ足しはしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06851228-
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥530/税込¥583
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする