LOGOS Life あぐらチェア

LOGOS Life あぐらチェア - ロゴスLOGOS Life あぐらチェア - ロゴスLOGOS Life あぐらチェア - ロゴスLOGOS Life あぐらチェア - ロゴスLOGOS Life あぐらチェア - ロゴスLOGOS Life あぐらチェア - ロゴスLOGOS Life あぐらチェア - ロゴスLOGOS Life あぐらチェア - ロゴス

あぐらが組めるローポジションチェア。
座面に適度な傾斜をつけることで実現した深い座り心地と、アームレストの位置を工夫による広々とした腰まわりが特長。
背面には収納力抜群の大きなポケット付き。

用途
スリムになる収束型なので簡単に持ち運ぶことできます。
付属品
収納袋
仕様
折りたたみ式
色
ライトブルー
サイズ(cm)
(約)高さ64.5×幅56.5×奥行68
耐荷重(kg)
(約)120
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)23
収納時寸法(cm)
(約)縦17×横82×高さ17
総質量(kg)
(約)3
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270100773311002
¥5,900
¥6,490(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする