73311002 LOGOS Life あぐらチェア ロゴス 02701007

73311002 LOGOS Life あぐらチェア ロゴス 02701007
73311002 LOGOS Life あぐらチェア ロゴス 02701007
73311002 LOGOS Life あぐらチェア ロゴス 02701007
73311002 LOGOS Life あぐらチェア ロゴス 02701007
73311002 LOGOS Life あぐらチェア ロゴス 02701007
73311002 LOGOS Life あぐらチェア ロゴス 02701007
73311002 LOGOS Life あぐらチェア ロゴス 02701007
73311002 LOGOS Life あぐらチェア ロゴス 02701007
73311002 LOGOS Life あぐらチェア ロゴス 02701007
73311002 LOGOS Life あぐらチェア ロゴス 02701007
73311002 LOGOS Life あぐらチェア ロゴス 02701007

LOGOS Life あぐらチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
02701007
品番
73311002
販売価格(税込)¥6,490
販売価格(税別)
¥5,900

あぐらが組めるローポジションチェア。
座面に適度な傾斜をつけることで実現した深い座り心地と、アームレストの位置を工夫による広々とした腰まわりが特長。
背面には収納力抜群の大きなポケット付き。

用途
スリムになる収束型なので簡単に持ち運ぶことできます。
付属品
収納袋
仕様
折りたたみ式
色
ライトブルー
サイズ(cm)
(約)高さ64.5×幅56.5×奥行68
耐荷重(kg)
(約)120
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)23
収納時寸法(cm)
(約)縦17×横82×高さ17
総質量(kg)
(約)3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする