LOGOS the ピラミッドTAKIBI

LOGOS the ピラミッドTAKIBI - ロゴスLOGOS the ピラミッドTAKIBI - ロゴスLOGOS the ピラミッドTAKIBI - ロゴスLOGOS the ピラミッドTAKIBI - ロゴスLOGOS the ピラミッドTAKIBI - ロゴスLOGOS the ピラミッドTAKIBI - ロゴスLOGOS the ピラミッドTAKIBI - ロゴスLOGOS the ピラミッドTAKIBI - ロゴス

ゴトクを標準装備した、本格たき火台は簡単組立て約10秒。
2個のゴトクが互いに補強しあう独自構造により抜群の強度を実現。
ダッチオーブンを置いての料理はもちろん、付属の串焼きプレートを使って魚の串焼き料理なども楽しめる。
オプションパーツも充実している。

用途
オプションパーツでカスタム自在! ゴトク付きで料理も楽しめる本格たき火台。
付属品
たき火ゴトク(串焼きプレート付)、ワイヤーロストル、収納バッグ
仕様
組立式・串焼きプレート
主材質
ステンレス、スチール、ポリエステル
内容量
1個
注意
※組立式製品の特性上、組立後のサイズは一定ではありません。記載サイズは目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
別売付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時寸法(cm)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81064161 026996070269960781064161XL囲炉裏テーブル・クワトロポッド ・ダッチオーブン、オプションアイテム:ピラミッドハーフステン極太ネット XL・ファイヤーラック XL・チャコールデバイダーXL for ピラミッド(2pcs)(約)53.5×52.5×32(約)縦35×横53×高さ8(約)5.4
¥15,300
¥16,830(税込)
6日以内出荷
81064163 027004470270044781064163M囲炉裏テーブル・クワトロポッド ・ダッチオーブン、オプションアイテム:ピラミッドSPネット M・ピラミッドハーフステン極太ネット M・チャコールデバイダーM for ピラミッド(2pcs)(約)36×35×22(約)縦19.5×横35×高さ7(約)2.2
¥9,000
¥9,900(税込)
6日以内出荷
81064162 027012780270127881064162L囲炉裏テーブル・クワトロポッド ・ダッチオーブン、オプションアイテム:ピラミッドハーフステン極太ネット L・ファイヤーラック L・チャコールデバイダーL for ピラミッド(2pcs)(約)39×38.5×28(約)縦26.5×横42×高さ7.5(約)3.1
¥11,700
¥12,870(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする