81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447

81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447
81064163 LOGOS the ピラミッドTAKIBI ロゴス 02700447

LOGOS the ピラミッドTAKIBI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はタイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
M
注文コード
02700447
品番
81064163
販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
¥9,000

ゴトクを標準装備した、本格たき火台は簡単組立て約10秒。
2個のゴトクが互いに補強しあう独自構造により抜群の強度を実現。
ダッチオーブンを置いての料理はもちろん、付属の串焼きプレートを使って魚の串焼き料理なども楽しめる。
オプションパーツも充実している。

用途
オプションパーツでカスタム自在! ゴトク付きで料理も楽しめる本格たき火台。
タイプ
M
別売付属品
囲炉裏テーブル・クワトロポッド ・ダッチオーブン、オプションアイテム:ピラミッドSPネット M・ピラミッドハーフステン極太ネット M・チャコールデバイダーM for ピラミッド(2pcs)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)36×35×22
収納時寸法(cm)
(約)縦19.5×横35×高さ7
総質量(kg)
(約)2.2
付属品
たき火ゴトク(串焼きプレート付)、ワイヤーロストル、収納バッグ
仕様
組立式・串焼きプレート
主材質
ステンレス、スチール、ポリエステル
注意
※組立式製品の特性上、組立後のサイズは一定ではありません。記載サイズは目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする