曜日別特売

LOGOSの森林 ちょっとスモークするリッド

LOGOSの森林 ちょっとスモークするリッド - ロゴスLOGOSの森林 ちょっとスモークするリッド - ロゴスLOGOSの森林 ちょっとスモークするリッド - ロゴスLOGOSの森林 ちょっとスモークするリッド - ロゴスLOGOSの森林 ちょっとスモークするリッド - ロゴスLOGOSの森林 ちょっとスモークするリッド - ロゴスLOGOSの森林 ちょっとスモークするリッド - ロゴスLOGOSの森林 ちょっとスモークするリッド - ロゴス

スモークを手軽に楽しめるアイテム。
加熱不要なチーズなどを入れたコップやシェラカップの上にのせ、スモークチップひとつまみを着火して10分ほど待てば香ばしいおつまみが完成する。
ウイスキーや調味料などのスモークフレーバーも楽しめます。
耐熱性と耐久性に優れたホーロー製で、使用後は丸洗いができお手入れも簡単。
コンパクトなので、お家はもちろんキャンプなどのアウトドアに気軽に持ち運べます。

用途
お手軽簡単・10分スモーカー。
セット内容
本体、蓋
サイズ(cm)
(約)直径13.3×高さ5
主材質
スチール(琺瑯加工)
全質量(g)
(約)90
収納時寸法(cm)
(約)直径13.3×高さ3
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270003681280070
¥3,400
¥3,740(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする