N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)

N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W) - OWON(オウオン)

CF5506-M / CF5506-F
周波数範囲:DC~6GHz
動作温度:15~35℃
保存温度:-40~75℃
コネクタタイプ:N型(メス)
特性インピーダンス:50Ω
平均パワー:≦0.5W
勘合回数:500回以上
締付トルク:0.9Nm
内部導体:ベリリウム銅、シリコン青銅(金めっき)
外部導体:ステンレス鋼(金めっき)
ボディ:ステンレス鋼
電気仕様
オープン終端器:位相偏差 ≦±2°
ショート終端器:位相偏差 ≦±2°
ロード終端器:VSWR ≦1.03
寸法(L×D)
オープン終端器:50×18mm
ショート終端器:50×18mm
ロード終端器:50×18mm
CF5509-M / CF5509-F
周波数範囲:DC~9GHz
動作温度:15~35℃
保存温度:-40~75℃
コネクタタイプ:N型(メス)
特性インピーダンス:50Ω
平均パワー:≦0.5W
勘合回数:500回以上
締付トルク:0.9Nm
内部導体:ベリリウム銅、シリコン青銅(金めっき)
外部導体:ステンレス鋼(金めっき)
ボディ:ステンレス鋼
電気仕様
オープン終端器:位相偏差 ≦±2°
ショート終端器:位相偏差 ≦±2°
ロード終端器:VSWR ≦1.04
寸法(L×D)
オープン終端器:50×18mm
ショート終端器:50×18mm
ロード終端器:50×18mm

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
内容量
1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類39点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07346819CF5509-M
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする