デジタルオシロスコープ ADS3000Aシリーズ(2~4ch、100~500MHz、入力1MΩ/50Ω、レコード長100Mポイント)
ADS3000Aシリーズは、最大1.25GSa/sのリアルタイムサンプリングレートと最大500MHzの帯域幅を備えた高性能オシロスコープです。シングル、ノーマル、オートなどの各種トリガーモードに対応し、周期的なアナログ信号から非周期なデジタル信号まで幅広い波形を確実に捕捉できます。
独自の12bitハードウェアADCを採用し、一般的な8bitオシロスコープと比較して最大16倍の分解能を実現。500μV/div~10V/divの垂直感度、500ps/div~1000s/divのタイムベース範囲を備え、微小な電圧変動やノイズを高精度に観測できます。また、最大100Mptsのメモリ長と最大500,000 wfms/sの波形更新レートにより、異常波形や過渡現象の捕捉をサポートします。
RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LINなどの主要シリアルバスに対応したトリガ・デコード機能を標準搭載しています。デュアルチャンネル同時デコードやプロトコル解析が可能で、組込み開発や車載電子機器の評価に最適です。また、モデルによっては任意波形発生機能(AFG)を搭載し、ボード線図解析などの高度な評価にも対応します。
10.1インチ静電容量式マルチタッチディスプレイを採用し、直感的な操作を実現。カスタマイズ可能なショートカットキーやFlexノブにより、快適な測定環境を提供します。
搭載インターフェース:HDMI出力、USB Host×3、USB Device×1、USB Type-C、LAN、Trig Out(Pass/Fail)
さらに、WebリモートコントロールやSCPIコマンドに対応し、自動試験システムへの組み込みも容易です。オプションのWi-Fi/Bluetoothモジュールを使用することで、FTP転送、ネットワークプリンタ接続、モバイルホットスポット接続なども利用できます。
エッジ、パルス幅、スロープ、ラント、タイムアウト、Nth Edge、ロジック、ビデオトリガなどの豊富なトリガ機能を搭載。また、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LINなどのシリアルトリガにも対応し、複雑なシステムのデバッグを効率化します。
研究開発、教育機関、製造ライン、保守・サービス業務、組込み機器開発、車載電子機器評価など、幅広いアプリケーションに対応する次世代12bitオシロスコープシリーズです。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類7点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
デジタルオシロスコープ の新着商品
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥153,780¥139,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥175,780¥159,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥186,780¥169,800
デジタルオシロスコープ SDS3000シリーズ(チャンネル数:2、周波数帯域:最小100MHz~最大200MHz、最大レコード長:20M、サンプルレート:1GSa/s)OWON(オウオン)税込¥45,078¥40,980
デジタルオシロスコープ SDS3000シリーズ(チャンネル数:2、周波数帯域:最小100MHz~最大200MHz、最大レコード長:20M、サンプルレート:1GSa/s)OWON(オウオン)税込¥48,378¥43,980
デジタルオシロスコープ SDS3000シリーズ(チャンネル数:2、周波数帯域:最小100MHz~最大200MHz、最大レコード長:20M、サンプルレート:1GSa/s)OWON(オウオン)税込¥56,078¥50,980カテゴリ
















