3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)
CF6506-M / CF6506-F
周波数範囲:DC~6GHz
動作温度:15~35℃
保存温度:-40~75℃
特性インピーダンス:50Ω
平均パワー:≦0.5W
勘合回数:500回以上
締付トルク:0.9Nm
内部導体:ベリリウム銅、シリコン青銅(金めっき)
外部導体:ステンレス鋼(金めっき)
ボディ:ステンレス鋼
電気仕様
オープン終端器:位相偏差 ≦±2°
ショート終端器:位相偏差 ≦±2°
ロード終端器:VSWR ≦1.03
コネクタタイプ
CF6506-M:3.5mm(オス)
CF6506-F:3.5mm(メス)
寸法(L×D)
CF6506-M
オープン終端器:34×12mm
ショート終端器:34×12mm
ロード終端器:42×12mm
CF6506-F
オープン終端器:33×12mm
ショート終端器:33×12mm
ロード終端器:42×12mm
CF6509-M / CF6509-F
周波数範囲:DC~9GHz
動作温度:15~35℃
保存温度:-40~75℃
特性インピーダンス:50Ω
平均パワー:≦0.5W
勘合回数:500回以上
締付トルク:0.9Nm
内部導体:ベリリウム銅、シリコン青銅(金めっき)
外部導体:ステンレス鋼(金めっき)
ボディ:ステンレス鋼
電気仕様
オープン終端器:位相偏差 ≦±2°
ショート終端器:位相偏差 ≦±2°
ロード終端器:VSWR ≦1.04
コネクタタイプ
CF6509-M:3.5mm(オス)
CF6509-F:3.5mm(メス)
寸法(L×D)
CF6509-M
オープン終端器:34×12mm
ショート終端器:34×12mm
ロード終端器:42×12mm
CF6509-F
オープン終端器:33×12mm
ショート終端器:33×12mm
ロード終端器:42×12mm
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類40点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
その他測定用品 の新着商品
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800カテゴリ









