曜日別特売
GL-5346 UVリサイクルコリウスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02677916

GL-5346 UVリサイクルコリウスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02677916
GL-5346 UVリサイクルコリウスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02677916

UVリサイクルコリウスブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02677916
品番
GL-5346
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
60
長さ(cm)
葉長:6~10
全長(cm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする