YAKAN 1.3L
暖炉や囲炉裏になじむアルミ製のやかんは、自宅用としても使いやすい和テイストなデザイン。
耐久性を高めるハードアルマイト加工を施しています。
お湯を沸かす以外に熱燗を作るなどの使い方もでき、別売りの「LOGOS カマドCHA!」とのセットアップもおすすめ。
- 用途
- 傷付きにくいハードアルマイト加工!アウトドアでも本格的なヤカン。
- 付属品
- 収納袋
- サイズ(cm)
- (約)直径16×高さ20
- 容量(L)
- (約)1.3
- 表面処理
- ハードアルマイト
- 主材質
- アルミ、木材
- 全質量(g)
- (約)210
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ































