81210310 YAKAN 1.3L ロゴス 02701172

81210310 YAKAN 1.3L ロゴス 02701172
81210310 YAKAN 1.3L ロゴス 02701172
81210310 YAKAN 1.3L ロゴス 02701172
81210310 YAKAN 1.3L ロゴス 02701172
81210310 YAKAN 1.3L ロゴス 02701172

YAKAN 1.3L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701172
品番
81210310
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

暖炉や囲炉裏になじむアルミ製のやかんは、自宅用としても使いやすい和テイストなデザイン。
耐久性を高めるハードアルマイト加工を施しています。
お湯を沸かす以外に熱燗を作るなどの使い方もでき、別売りの「LOGOS カマドCHA!」とのセットアップもおすすめ。

用途
傷付きにくいハードアルマイト加工!アウトドアでも本格的なヤカン。
付属品
収納袋
サイズ(cm)
(約)直径16×高さ20
容量(L)
(約)1.3
表面処理
ハードアルマイト
主材質
アルミ、木材
全質量(g)
(約)210
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする