アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。
積み重ね保管が可能な構造です。
脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。
比重測定などに便利な床下計量が可能です。
- 適合
- 風袋範囲:全秤量域
- 材質
- (皿)ステンレス(耐薬品性フッ素コーティング)
- 質量(g)
- 950
- 電源
- ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
- 表示部
- ハイコントラスト液晶表示
- 本体寸法
- 149×224×73
- 電池寿命
- アルカリ乾電池使用時にて約30時間
- モード
- 計量:重量・床下計量
- 安定時間(秒)
- (代表値)3
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
はかり の新着商品
カテゴリ















![ホイストスケール CAS[はかり] ホイストスケール CAS[はかり]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07663061-261120-02.jpg)
![ロードメーター スーパージャンボMAX[[R2]] 秤量20t 2パッド 静止計量 守隨本店 ロードメーター スーパージャンボMAX[[R2]] 秤量20t 2パッド 静止計量 守隨本店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07439122-261117-02.jpg)






