曜日別特売

アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
秤量(g)300
最小表示(g)0.01
内容量1台注文コード02698512品番ASTA302-FC
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。
積み重ね保管が可能な構造です。
脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。
比重測定などに便利な床下計量が可能です。
計量皿部分をフッ素コーティング処理していますので耐薬品性に優れていますまた撥水性非粘着性にプラスして帯電防止特性が付与されています。

付属品
軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書、調整用分銅
寸法
皿:Φ120
最小表示(g)
0.01
再現性
(標準偏差)0.01
直線性
±0.01
適合
風袋範囲:全秤量域
材質
(皿)ステンレス(耐薬品性フッ素コーティング)
質量(g)
950
電源
ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
表示部
ハイコントラスト液晶表示
本体寸法
149×224×73
電池寿命
アルカリ乾電池使用時にて約30時間
モード
計量:重量・床下計量
安定時間(秒)
(代表値)3
アズワン品番
4-6754-01-53
校正分銅
外部:200(標準付属)
秤量(g)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする