イージーセットバケットチェア

イージーセットバケットチェア - ロゴスイージーセットバケットチェア - ロゴスイージーセットバケットチェア - ロゴスイージーセットバケットチェア - ロゴスイージーセットバケットチェア - ロゴスイージーセットバケットチェア - ロゴスイージーセットバケットチェア - ロゴスイージーセットバケットチェア - ロゴス

フレームと生地が一体式になったバケットチェア。
フレームを差し込む工程が無いので時短かつ簡単に設営が可能。
座面生地はリップストップで強度が高いうえに撥水加工も施し、機能性抜群。
重さ約1.7kgと軽量かつコンパクトながらも耐荷重は約120kg。
持ち運びも簡単で、あらゆるシーンで活躍します。

用途
広げて伸ばすだけの簡単設営! 軽量コンパクトで便利なバケットチェア。
付属品
収納袋
仕様
撥水生地使用
サイズ(cm)
(約)高さ77×幅54×奥行60
耐荷重(kg)
(約)120
主材質
アルミニウム、ポリエステル(PUコーティング)
座面高(cm)
(約)41
収納時寸法(cm)
(約)縦14×横14×長さ41
総質量(kg)
(約)1.7
内容量
1脚
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269995773329007
¥13,500
¥14,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする