73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957

73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957
73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957
73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957
73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957
73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957
73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957
73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957
73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957
73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957
73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957
73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957
73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957
73329007 イージーセットバケットチェア ロゴス 02699957

イージーセットバケットチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
02699957
品番
73329007
販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
¥13,500

フレームと生地が一体式になったバケットチェア。
フレームを差し込む工程が無いので時短かつ簡単に設営が可能。
座面生地はリップストップで強度が高いうえに撥水加工も施し、機能性抜群。
重さ約1.7kgと軽量かつコンパクトながらも耐荷重は約120kg。
持ち運びも簡単で、あらゆるシーンで活躍します。

用途
広げて伸ばすだけの簡単設営! 軽量コンパクトで便利なバケットチェア。
付属品
収納袋
仕様
撥水生地使用
サイズ(cm)
(約)高さ77×幅54×奥行60
耐荷重(kg)
(約)120
主材質
アルミニウム、ポリエステル(PUコーティング)
座面高(cm)
(約)41
収納時寸法(cm)
(約)縦14×横14×長さ41
総質量(kg)
(約)1.7
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする