曜日別特売

エアライト 1ポールチェア・ハイポジション

エアライト 1ポールチェア・ハイポジション - ロゴスエアライト 1ポールチェア・ハイポジション - ロゴスエアライト 1ポールチェア・ハイポジション - ロゴスエアライト 1ポールチェア・ハイポジション - ロゴスエアライト 1ポールチェア・ハイポジション - ロゴスエアライト 1ポールチェア・ハイポジション - ロゴスエアライト 1ポールチェア・ハイポジション - ロゴスエアライト 1ポールチェア・ハイポジション - ロゴス

安定感と携帯性に優れた、超軽量1本足ワンポールチェア。
51~74cmまでの高さ3段階に対応するハイポジションタイプで、背が高い人でも立ち座りが楽らく。
フレームに7075超々ジュラルミンと7001アルミ合金を使うことで、
約450gと軽量ながら約120kgの耐荷重を実現しました。
立ち座りを繰り返すフェスなどのアウトドアイベントや、行列での一休みにも最適です。

用途
安心の耐荷重120kg設計。51~74cm高さ3段階調節!
付属品
収納袋
仕様
高さ3段階調節
質量(g)
(約)450
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)74/64/51×33×28
主材質
7075超々ジュラルミン、7001アルミ合金、ポリエステル(PUコーティング)、ポリカーボネート
収納時寸法(cm)
(約)縦8×横38×高さ8
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270037773359000
8,900
9,790(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする