73359000 エアライト 1ポールチェア・ハイポジション ロゴス 02700377

73359000 エアライト 1ポールチェア・ハイポジション ロゴス 02700377
73359000 エアライト 1ポールチェア・ハイポジション ロゴス 02700377
73359000 エアライト 1ポールチェア・ハイポジション ロゴス 02700377
73359000 エアライト 1ポールチェア・ハイポジション ロゴス 02700377
73359000 エアライト 1ポールチェア・ハイポジション ロゴス 02700377
73359000 エアライト 1ポールチェア・ハイポジション ロゴス 02700377
73359000 エアライト 1ポールチェア・ハイポジション ロゴス 02700377
73359000 エアライト 1ポールチェア・ハイポジション ロゴス 02700377
73359000 エアライト 1ポールチェア・ハイポジション ロゴス 02700377
73359000 エアライト 1ポールチェア・ハイポジション ロゴス 02700377
73359000 エアライト 1ポールチェア・ハイポジション ロゴス 02700377

エアライト 1ポールチェア・ハイポジション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
02700377
品番
73359000
販売価格(税込)¥9,790
販売価格(税別)
8,900

安定感と携帯性に優れた、超軽量1本足ワンポールチェア。
51~74cmまでの高さ3段階に対応するハイポジションタイプで、背が高い人でも立ち座りが楽らく。
フレームに7075超々ジュラルミンと7001アルミ合金を使うことで、
約450gと軽量ながら約120kgの耐荷重を実現しました。
立ち座りを繰り返すフェスなどのアウトドアイベントや、行列での一休みにも最適です。

用途
安心の耐荷重120kg設計。51~74cm高さ3段階調節!
付属品
収納袋
仕様
高さ3段階調節
質量(g)
(約)450
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)74/64/51×33×28
主材質
7075超々ジュラルミン、7001アルミ合金、ポリエステル(PUコーティング)、ポリカーボネート
収納時寸法(cm)
(約)縦8×横38×高さ8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする