エアライトトリポッドチェア
軽さと強度をあわせ持つ極太のアルミ製パイプを使用した軽量三脚チェア。
シンプルな形状ながらも安定感抜群で、座高は約47.5cmあるので「立つ」「座る」の動作がラクラクできる。
脚部フレームは伸縮式でコンパクトに収束可能。収納袋も付いていて持ち運ぶのに便利。
- 用途
- 座りやすい&コンパクト収納。アルミフレームの超軽量チェア。
- 付属品
- 収納袋
- 質量(g)
- (約)650
- 耐荷重(kg)
- (約)90
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- (約)47.5×34×34
- 主材質
- 6061アルミ、ポリエステル(PUコーティング)
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦10×横37.5×高さ10
- 内容量
- 1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドアチェア の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980カテゴリ































