73359002 エアライトトリポッドチェア ロゴス 02700027

73359002 エアライトトリポッドチェア ロゴス 02700027
73359002 エアライトトリポッドチェア ロゴス 02700027
73359002 エアライトトリポッドチェア ロゴス 02700027
73359002 エアライトトリポッドチェア ロゴス 02700027
73359002 エアライトトリポッドチェア ロゴス 02700027
73359002 エアライトトリポッドチェア ロゴス 02700027
73359002 エアライトトリポッドチェア ロゴス 02700027

エアライトトリポッドチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
02700027
品番
73359002
販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
¥3,900

軽さと強度をあわせ持つ極太のアルミ製パイプを使用した軽量三脚チェア。
シンプルな形状ながらも安定感抜群で、座高は約47.5cmあるので「立つ」「座る」の動作がラクラクできる。
脚部フレームは伸縮式でコンパクトに収束可能。収納袋も付いていて持ち運ぶのに便利。

用途
座りやすい&コンパクト収納。アルミフレームの超軽量チェア。
付属品
収納袋
質量(g)
(約)650
耐荷重(kg)
(約)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)47.5×34×34
主材質
6061アルミ、ポリエステル(PUコーティング)
収納時寸法(cm)
(約)縦10×横37.5×高さ10
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする